冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ゴム脚」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305
外形寸法(mm)129×129×53
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850
消費電流(A)約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)57~70.35
商品タイプ扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×800
収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×450
収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×95×290
収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×230×300
仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。
トラスコ品番762-4883
適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質スチール
質量(kg)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。