冷暖房・換気設備・忌避剤 :「シート ヒーター」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 。カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 。サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
適合入力:5V/2A(Type-A)
質量(g)約170
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4
ヒーター強・中・弱
保証期間1年
素材ポリエステル
MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。
トラスコ品番556-2851
材質オックスフォード
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合機種SH-375/376、KH5-115
1個
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
USB電源で足を入れるだけであったかポカポカ!
足元はもちろん、腰やお尻に敷いて、椅子やソファに腰かけてご使用できます。
USB電源なしでも吸湿発熱綿、アルミ蒸着シートの効果でポカポカ。
USB電源コードを本体からはずして、手洗いもできます。
モバイルバッテリーをつないで、アウトドアや防災クッションとしても大活躍。
温度調整は3段階(強・中・弱)。
消費電力(W)約10
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×43×5
質量(g)約400
材質表生地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、足入れ部・裏生地:ポリエステル100%(シープボア)、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱綿)・アルミ蒸着シート
保証期間1年間保証書付
電源(V)DC5/2A(USB-A)
セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス
トラスコ品番491-5356
質量(kg)13
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
3時間自動OFFタイマー付きです。
専用フリースカバーは洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90
エスコ品番EA897CW-1
材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370
質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置抵抗付温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
発熱体コードヒーター
タイマー3時間
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型
セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約560
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340
機能温度切替3段階、サーモスタット
電源コード(cm)約142
1台
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約3.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転
首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1・2・4時間
背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Sサロン)。遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。コース例。30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。必要な消耗品:パラフィンシート。推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル
質量(kg)8.5
消費電力(W)320
タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)
アズワン品番68-5100-73
温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能
寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
1個
¥188,998
税込¥207,898
3日以内出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)
色ボーダー
質量(g)430
消費電力(W)10
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10
コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A
入力電流(A)2
待機電力(W)0.7
コントローラ(温度調節)4段階
1個(1個)
¥7,850
税込¥8,635
翌々日出荷
こたつに見えないかっこいいデザインのこたつテーブル。木の年輪が折り重なった美しい木目柄シートが特徴です。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40
角がなく使い易い丸型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考組立式/天板リバーシブル仕様
直径×高さ(cm)Φ80×35.5
こたつ布団がいらないダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。こたつテーブルには珍しいダークな色合いの鉄脚と、グレイッシュカラーの天板でスタイリッシュな雰囲気に仕上げます。また、熱が真下に伝わるハロゲンヒーターを使用しているので、布団がなくてもすぐに熱を感じることができ快適に過ごせます。さらに天板には本物のような質感を感じられ、傷に強くお手入れが簡単なPVCシートを使用しています。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)【脚部】スチール【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×70
1台(1台)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
角がなく使い易いく楕円形型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考組立式/天板リバーシブル仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×35.5
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)270×270×1.5
質量(g)92
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
タンク容量(L)4.5
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5~40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
穴数6個
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)810
厚さ(mm)5
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか
セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB)
材質ポリエステル
色グレー
電源USB、AC電源どちらでも使用可
全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130
コード長さ(cm)200
1セット
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ
質量(kg)ベンチ:8、椅子:6
色ベージュ/ナチュラル
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
本体質量(kg)26
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5
電源コード中間入切スイッチ
座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44
寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×207
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
1セット
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
シート状だから使い方色々!体に「のせる」・体の下に「敷く」・「体を「包む」。これ一枚で重いブランケットを持ち運く必要もナシ。コンパクトで温かいホットマットです。温度調節は3段階。ボタン一つで操作も楽チン!。お腹や膝に乗せて湯たんぽ代わりに!足やマットの下に敷いて即席あんかにも! デスクに敷いてちょっとお昼寝したい時にもおすすめです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途こんなシーンで!。◆手足の冷えにお困りの方。◆暖房による乾燥が気になる方。◆お腹の冷えが気になる方。◆節電を意識される方。◆温活を始めたい方。◆コンパクトな温かグッズをお探しの方。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約110±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×10×310
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38
消費電力(W)510
質量(kg)14
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
コード長さ(m)3
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。