冷暖房・換気設備・忌避剤 :「スチームタイプ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
適合SFH-12用
セット内容クリーンフィルター 2枚×3セットエアフィルター 2枚×1セット
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312
安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)640
1台
¥12,800
税込¥14,080
3日以内出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2058
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
用途次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品
トラスコ品番216-2045
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
業界初のUVスチーム機能搭載。UV-Cが機体内部を強力に除菌。同時にスチームの水粒子を超微細化。すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族のみんなの健康を保ちます。大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器。デザインはどこでも合うシンプルスタイリッシュ。
寸法(mm)W270×D155×H355
質量(kg)約3.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に
仕様(噴霧方式)ファン
付属品ポーチ、USBコード
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40
連続運転時間(h)約8
電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)
充電時間(時間)約3
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大1.2kg/hです。
コンセントプラグでどこでもご使用可能です。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質樹脂
色アイボリー
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)単相AC100/1Φ/2W
タンク容量(L)10×2個
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6
周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)
給水方式ポリタンクによる給水
連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)
水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水
周囲温度(℃)1~40
風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。
用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット
1セット
¥3,340
税込¥3,674
3日以内出荷
除菌・消臭で評判のアクアサニター専用の加湿器です。
タンクにアクアサニターと4倍量の水を入れて使用します。
一般の加湿器よりも細かい霧を出し、加湿をしながらお部屋の除菌・消臭をすることができます。
ボタン2つの簡単操作で、複雑なメニューはありません。どなたでもお気軽に使っていただけます。
女性でも片手で持てる小型・軽量タイプです。
質量(kg)0.65(タンク空時)
色ホワイト
容量(L)給水タンク:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180(ボトル含まず)
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
パソコンのUSBを使用しパーソナル空間の除菌、消臭を行います。
シガーライターアダプターを使用し車内でも使用可能です。
次亜塩素酸水を微粒子噴霧して空気感染を予防します。
次亜塩素酸水は除菌力が非常に強く、ウイルスの抑制にも効果的です。
用途空間除菌、消臭に
トラスコ品番208-4166
セット内容ジアエンスイタブレット×2個、シガーライターアダプター、ジアエンスイシール、USB接続コード
材質本体:ポリプロピレン(PP)、タンク:PET
質量(g)135
電源(V)DC5
方式(噴霧)気化式
消費電力(W)(50/60Hz)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×126
タンク容量(mL)120
使用環境温度(℃)室内0~40
モーター寿命(時間)800
噴射量(mL/h)約1.5
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
温かみのあるLEDは間接照明としてお使いいただけます。2つの明るさを切替えることができます。タンクが空になると自動で停止します。超音波振動で水を霧状にして加湿するため、 沸騰音がなく静かです。
用途ご家庭に。
仕様1時間あたりの水分蒸発(ml):15~20
消費電力(W)4.5
電源USBケーブル(USB-C_USB-A)
コード長さ(m)0.24
タンク容量(mL)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10×7.5
1個
¥4,190
税込¥4,609
3日以内出荷
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2
色ホワイト
連続加湿時間(時間)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)130
加湿量(mL/h)約150
電源コード(m)約1.8
付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
¥4,590
税込¥5,049
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。