冷暖房・換気設備・忌避剤 :「スポット冷暖エアコン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。
トラスコ品番502-6302
1台
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(暖房)弱:850/1010
首振あり
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)76
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200
キャスター有り
材質(フィルター)エア:樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
風量2段切換
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
力率68.4%/79.7%
始動電流(A)(50/60Hz)11/10
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6
周囲温度(℃)運転可能:25~45
電動機出力(kW)0.5
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ドレン処理必要(オートドレン)
ドレンホース同梱
アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:21.5
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:780×360×240
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数50Hz:冷房 4.5~7畳(7~11m2)/暖房 4~5畳(7~8m2)、60Hz:冷房 5~8畳(8~12m2)/暖房 5~6畳(8~10m2)
1台
¥90,900
税込¥99,990
翌々日出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】3.0Kw(吹出温度設定40℃)/
質量(kg)72
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60%
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)
質量(kg)79
電源(V)3相200(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)
フィルター樹脂ネット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590
保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器
力率76.3/87.1%(50/60Hz)
電動機出力(kW)0.9
圧縮機全密閉形ロータリー式
始動電流(A)21/20(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転電流(A)5.9/6.6
冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌々日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
31日以内出荷
冷房、暖房の切替が可能です。冷媒R32の採用で環境にやさしい。高性能圧縮機採用で冷媒能力2.5/.3.0KW(50/60HZ)を実現しました。低騒音タイプ。広範囲の使用環境温度に対応します。(冷房18~55℃)(暖房3~22℃)。オール板金(本体)で丈夫です。
用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。
質量(kg)47
電源(V)単相100
首振自動機能あり
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)
使用環境温度(℃)18~55
ドレンタンク容量(L)5(ポリタンク)
冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格940W)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):280
定格電流(A)(50/60Hz)冷房:12.6/13、暖房:12.6/13
消費電力(kW)(50/60Hz)冷房:11.5/1.3、暖房:1.25/1.3
冷房能力(kW)(50/60HZ)2.12/2.57
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機
付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
質量(kg)50
外形寸法(mm)980×460×510
電圧(V)(50/60Hz)単相100
運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります)
首振なし
電源コード(m)5(パナソニック:WF75159)
消費電力(kW)冷房:0.700
送風口数1口
冷媒R410(GWP値:2090)
運転音(dB)(A)62
送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5
送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4
装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
運転電流(A)8.4、11.6(最大)
冷媒封入量(kg)0.54
機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0
冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86)
出口空気温度(℃)冷房:17~28
排熱ダクト有無あり
1台
¥277,880
税込¥305,668
6日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下
付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770
機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ
長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180
定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91
本体質量(kg)9.6
入力電圧(V)90~110
電源コード(m)3(ポッキンプラグ付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用冷媒R-134a
使用環境温度(℃)15~40
力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94
起動電流(A)8.5
ドレンタンク容量(L)0.3
アズワン品番64-9075-79
使用環境湿度(%)0~90
排熱ダクト有無あり
1台
¥37,990
税込¥41,789
当日出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5826
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振なし
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55
標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)
1台
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
60日以内出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0
電源コード(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグポッキンプラグ仕様
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無有
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。