冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ソファー用脚」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。
質量(kg)10.5
消費電力(W)300
電源100V (50Hz/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターMS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×39/44
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
取扱説明書(0.86MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5円、(弱)2.5円
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
届いてすぐに使える布団セット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。ソファ前やローテーブルとして使用可能。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーターユニット:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年
取扱説明書(1.03MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
高さ調節が可能なダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。利便性と見た目を考えた布団レス&デザイン性で、どんな人でもハイセンスに見せてくれます。天板には温かみのあるパインの突板を採用していて、エッジ部分にも同じ材質を使用しているので1枚の板のような見た目に見えます。また、熱や傷に強い「UV塗装」をしているので、お手入れも簡単です。さらに継脚を使って5cm単位での高さ調節が可能で、椅子やソファの高さに合わせて使うことが出来ます。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】天然木化粧繊維板(パイン突板・UV塗装)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×65/70
1台(1台)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。