冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ソーヒーター」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500 厚さ(mm)9 質量(kg)22 タイプ玄関/通路用 出力(W)450 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,900 税込72,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 厚さ(mm)9 質量(kg)14 タイプ玄関/通路用 出力(W)300 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
43,900 税込48,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500 厚さ(mm)9 質量(kg)34 タイプ玄関/通路用 出力(W)750 コード長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm)9 質量(kg)3 出力(W)70 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850 コード長さ(m)0.25 連結数15 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.9MB)
1枚
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm)9 質量(kg)5 出力(W)110 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200 コード長さ(m)0.25 連結数8 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.9MB)
1枚
27,900 税込30,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 緑黒
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結 寸法(mm)250×600×22 質量(kg)18 緑黒 消費電力(W)122 コード長さ(m)3 ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
43,900 税込48,290
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
付属品付け替えプラグ1個 長さ(m)7
1本
16,900 税込18,590
翌々日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192 質量(kg)19.8 タイプ3連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし 消費電力(kW)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります