冷暖房・換気設備・忌避剤 :「タイマー 付き スイッチ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色ホワイト
消費電力(W)1000
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435
保証期間お買い上げ日より1年
タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定5~35度
暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ
仕様左右自動首振り
質量(kg)3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
切タイマー3時間
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで250Wから700Wまでは50W刻み、最大900Wの出力が可能。タイマー設定機能:30分から最大8時間で設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、転倒オフスイッチ、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)3.5
切替方式パワー:250W~700W(50W刻み)、最大900W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)1.8
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで300Wから700Wまでは50W刻み、最大1000Wの出力が可能。切タイマー設定機能:30分~8時間まで設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、シャットオフセンサー、転倒オフスイッチ、縦横回転、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)6.7
切替方式パワー:300W~700W(50W刻み)、最大1000W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)2
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(縦向き)32×35×70.3、(横向き)58.8×35×69.5
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。
質量(g)800
定格電力(W)10
定格電圧(V)5(USB)
縦(cm)75
横(cm)170
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
モードおやすみ:×
タイマー切3時間
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
温風による循環暖房効果
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
セラミックなので足元に近づけても安全
1200W/600Wの2段切替
人感センサーで電気代節約
切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー
転倒OFFスイッチ
チャイルドロック
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)1200/600 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
1台
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
定格1250/1220W(50/60Hz)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
コード長さ(cm)180
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX
質量(kg)4.8
連続加湿時間(時間)約5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
タンク容量(L)約2.8
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色ホワイト
消費電力(W)1200/650 切替式
本体質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180
連続加湿時間(時間)約5
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)4.7
タンク容量(L)約2.8
定格1250/1220W(50/60Hz)
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
色ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
首振り左右
切タイマー3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大28
耐荷重(kg)約30
寸法(cm)(ヒーター面)23×14
温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。
内蔵式転倒スイッチ搭載
選べるエコ3段切替
お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード)
24時間OFFタイマー付
リモコン付
タッチスイッチ操作
チャイルドロック機能付き
「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS
寸法(mm)約645×210×588
質量(kg)約8.7
安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型)
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
色(本体)ブラック
出力切替515/685/1200W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)37.2
切タイマー24時間
1台
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
コード長さ(m)1.5
表面温度(℃)(中)36、(強)45
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。