冷暖房・換気設備・忌避剤 :「タイマー付アラーム」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)暖房敷きパッド
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃) 質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4 機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付 温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター 寸法(cm)約200×100 定格電力(W)75 スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100% グレー
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります