冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ダクト 配管」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HN(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ56
本体寸法(mm)幅150
1本
¥23,800
税込¥26,180
3日以内出荷
長さ(m)50
適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ
種別穴なし
折幅(mm)720
1本
¥8,890
税込¥9,779
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6768
質量(kg)5.4
1本
¥43,900
税込¥48,290
5日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)2
トラスコ品番853-6781
質量(kg)0.7
1本
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)4
トラスコ品番853-6779
質量(kg)3.4
1本
¥48,900
税込¥53,790
44日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6774
質量(kg)2.6
1本
¥29,900
税込¥32,890
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6772
質量(kg)5
1本
¥49,900
税込¥54,890
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)2
トラスコ品番853-6782
質量(kg)1.04
1本
¥29,900
税込¥32,890
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6775
質量(kg)3.9
1本
¥89,900
税込¥98,890
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6771
質量(kg)5
1本
¥109,000
税込¥119,900
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6770
質量(kg)3.6
1本
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6777
質量(kg)4.25
1本
¥55,900
税込¥61,490
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6788
質量(kg)1.295
1本
¥20,900
税込¥22,990
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)2
トラスコ品番853-6780
質量(kg)1.22
1本
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)4
トラスコ品番853-6785
質量(kg)7.5
1本
¥64,900
税込¥71,390
60日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6784
質量(kg)4.8
1本
¥48,900
税込¥53,790
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)4
トラスコ品番853-6776
質量(kg)3.6
1本
¥42,900
税込¥47,190
90日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6786
質量(kg)1.69
1本
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)5
トラスコ品番853-6773
質量(kg)2.8
1本
¥57,900
税込¥63,690
20日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6783
質量(kg)6.4
1本
¥73,900
税込¥81,290
20日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6778
質量(kg)2.56
1本
¥32,900
税込¥36,190
43日以内出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9539
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行219
本体寸法(mm)高さ60
本体寸法(mm)幅135
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品パッキン、ネジ
材質鉄
奥行(mm)50
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106→121
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
1
2
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。