冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ティ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌性に優れた気高い樹木の香り オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
1袋(10粒)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。 〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。 除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。 2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。
適合害虫アリ・ムカデ 利用場所屋外
1個(600g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速効殺虫&侵入防止のW効果!。すばやい効きめの〈殺虫粉〉を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果が4ヵ月※も持続します。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。※アミメアリの場合、天候等により異なります。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉が、しつこいアリをすばやく殺虫します。※殺虫成分の約85%が天然成分。舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!。芝生でも使える!。自由にまけるダブルキャップ!シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン、カルバリル 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、アリガタバチ、アカカミアリ 剤形粉剤
1個(700g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W)90 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100% ダークブラウン 質量(g)860 電源AC100V 定格消費電力(W)120 安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー 電源コード(m)1.5 電源コード1.5m 運転モード3段階(強・中・弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320 表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5 電源(V)100 50/60Hz 温度範囲(℃)強65/中55/弱45 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)195 材質(表面)不織布 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
8,548 税込9,403
翌々日出荷

つめかえエコパック:コバエがホイホイ約3回分入。 史上最強の捕獲力(シリーズ史上)コバエゼロ空間へ(※1立方メートル空間で、ショウジョウバエ類・ノミバエ類の1種に対して、約90%の捕獲性能を確認。すべてのコバエに効果があるわけではありません。 コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤。 紹興酒と黒酢の香り、魚介成分でコバエを「強力誘引」し、(ゼリーにもぐらせ・退治)します。
用途【つめかえ方法】 (1)フタにある三角印の下の、黄色い容器を押してキャップを外し、フタを持ち上げてください。 (2)濡らしたティッシュまたは割り箸等を使い、使用済みのゼリーを取り出して捨ててください。※ゼリーは排水口に流さないでください。※可燃ごみなど自治体の定める方法に従って廃棄してください。 (3)「つめかえエコパック」のキャップを開け、約1回分のゼリーを黄色い容器に入れてください。1回分の目安量:約39g (4)黄色い容器とフタについている三角印の位置に合わせてはめこみ、フタをカチっとロックするまで、時計方向にゆっくり回してください。 ・クロバネキノコバエ類、チョウバエ類には「おすだけコバエアーススプレー」をオススメします。 種別詰替 容量1個 シリーズコバエがホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×197×50 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ 使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり 使用期間約3ヶ月 利用場所屋内
1個(117g)
999 税込1,099
欠品中

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。 内蔵式転倒スイッチ搭載 選べるエコ3段切替 お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード) 24時間OFFタイマー付 リモコン付 タッチスイッチ操作 チャイルドロック機能付き 「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS 寸法(mm)約645×210×588 質量(kg)約8.7 安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型) 電源コード(m)約1.8 ヒーターシーズヒーター 色(本体)ブラック 出力切替515/685/1200W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)37.2 切タイマー24時間
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷

エスケイジャパンミニパネルヒーター
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)320 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×120×325
1台
8,980 税込9,878
3日以内出荷

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)W:1000 ずんだグリーン 質量(g)2350 消費電力(W)198 長さH(mm)540
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型 セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約560 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340 機能温度切替3段階、サーモスタット 電源コード(cm)約142
1台
6,290 税込6,919
3日以内出荷

足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂 質量(kg)約2.0 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)150 電源AC100V(50Hz/60Hz両用) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
1台
13,600 税込14,960
翌々日出荷

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ 材質本体:PP、スチール 質量(kg)(約)2.3 ホワイト 定格消費電力(W)320 ヒーター遠赤シーズヒーター採用 機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ 電気代の目安(320W)約10円/h 操作方法ロータリースイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

長さ(mm)W:1000 きなこベージュ 質量(g)2350 消費電力(W)198 長さH(mm)540
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7 モスグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480 電源コード(m)1.5 温度調節弱~強(無段階)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然処方でしつこいムカデを殺虫&バリア!。はっ水パワーで効きめ長持ち!害虫駆除粉剤の不満まるごと解決。速効殺虫&侵入防止のW効果!すばやい効きめの<殺虫粉>を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分「ピレトリン」が、しつこいムカデをすばやく殺虫します。(殺虫成分の約85%が天然成分)。舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!。芝生でも使える!。自由にまけるダブルキャップ!。シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン・カルバリル 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ 剤形粉剤
1個(1.1kg)
879 税込967
当日出荷

7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。) トラスコ品番836-9880 種別粉剤 容量550g シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油 有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。) 使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所 利用場所屋内屋外両用
1本(550g)
799 税込879
当日出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約2.8時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内で使えるムカデ用忌避剤!! ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!! ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合ゲルタイプの忌避剤です。 また床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。 天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。 容量(mL)300 質量(g)340 使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個 適合害虫ムカデ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.5 有効期間約3ヶ月 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 利用場所屋内
1個
949 税込1,044
当日出荷

フマキラーダニフマキラー
退治&予防のダブル効果。ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用。スプレー回数が約半分で済みます。メーカー従来品比較。マダニにも効く。フルーティーシトラス。
有効期間約2ヶ月 利用場所屋内
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷

エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 動画あり
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
1袋(3枚)
4,429 税込4,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト専用ファン。広い可動範囲でパワフル送風。メンテナンスもラクラク
付属品リモコン 取付方式ライティングダクト専用 消費電力(W)最大8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大好きなキティがいつも一緒!かわいい超・携帯虫除けです。 フマキラー独自の超高性能ファンで効率よく薬剤を拡散します。 新開発の超強力・薄型カートリッジにより、五倍の効力を実現。(初代どこでもベープNo.1と比較)
タイプハローキティ シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

トレードワンビッグヤンマくん
アウトドアやお出かけに!超リアルなオニヤンマ!簡単設置で使いやすい!スティックタイプのオニヤンマ!!巻き付けても使える!挿すだけ簡単設置!
材質本体/PVC、スチール、安全ピン/スチール ストラップ/ナイロン、スチール 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×15
1個
899 税込989
5日以内出荷

工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網 材質ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム 質量(g)40 適合サイズ羽根径50cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×0.8×50
1枚
799 税込879
当日出荷

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg)室内機:21.5 シティホワイト 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750 消費電力(W)(50/60Hz)595/700 冷媒R32 能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8 期間消費電力量(kWh)384/432 適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
66,800 税込73,480
翌々日出荷

パウダーINでサラサラ。無香料で、お肌にやさしい虫除けスプレーです。天然のユーカリエキス配合で爽やか。心地よく虫からお肌をガードします。キャンプや魚釣りなどのアウトドアレジャーや屋外作業時におすすめで、蚊やブユ、ノミやサシバエなどを寄せつけません。6カ月の乳児から使える安心の低刺激。
適合害虫蚊、ブユ、ノミ、サシバエ 利用場所屋外 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(300mL)
699 税込769
翌々日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42 保証期間お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース製薬はだまも ACT FIT
【お肌にフィットし、アクティブシーンでも流れにくい!】 独自の技術で虫よけ成分が汗に強く流れにくい 朝から使って夜まで1日虫からしっかりまもる※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください メントール配合(香料中)。冷たさ、涼しさを感じる処方 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) COOL冷感 アウトドアに 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他2成分 種別ミスト 適合範囲【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38 香りクールミントの香り 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
1本(200mL)
629 税込692
当日出荷

天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。
用途【適用害虫】ナメクジ、カタツムリ 寸法(mm)97×144×36 質量(g)70 適合害虫ナメクジ、カタツムリ 利用場所屋外
1個(50g)
499 税込549
当日出荷

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)約195 高さ(mm)約124 質量(g)約368 奥行(mm)約260
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります