冷暖房・換気設備・忌避剤 :「デスクライトLED」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』 ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。 簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。 7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。 コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。 首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 電源充電式 本体質量(g)約82 羽根枚数7枚 連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95 風量調整3段階 バッテリー容量(mAh)500 ポート(充電)microUSB端子
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング