冷暖房・換気設備・忌避剤 :「トイレファン」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 消費電力(W)最大600 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 機能人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2 温風機能3段階 感知距離(m)(人感センサー)2
1台
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2.4 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット・温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 ヒーターセラミック 保証期間ご購入から1年 温度調節強弱2段階
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場。充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファン。お庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど。室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍。本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OK。ヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能。エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利。コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】。釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台。クローゼット、キッチン。脱衣所やトイレ、洗面所、玄関。ベランダ、屋根裏、舞台裏。車内、ガレージ。物置、ペットの横など セット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書) 材質ABS樹脂 質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4 サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120 風量最大(約):4.2m3/s 風量調整2段階 充電時間(時間)(約)2 電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式) 稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5 角度調節あり
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります