冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ヒューズ 1.5」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
発熱体ハロゲンヒーター
温度調節手元電子コントローラー
安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)約3
保証期間1年
パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP、PC
質量(kg)約3.8
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約3.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55
モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転
首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1・2・4時間
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)
安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーターU字形カーボンヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)1.7
消費電力(W)500(強)/250(弱)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480
安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
卓上で使用できるコンパクトなセラミックヒーター。暖炉型のお洒落なデザイン。ヒーターのみ、イルミネーションのみの単独使用も可能。転倒オフスイッチ搭載。
用途卓上ヒーターとして。在宅勤務、テレワーク、デスクワーク、勉強時の暖房に。
色ブラック
質量(g)840
消費電力(W)300
電源AC100V(50Hz/60Hz)
安全装置転倒時自動OFF、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
機能暖炉イルミネーションON/OFF機能
連続運転時間(h)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×22
1台
¥4,590
税込¥5,049
5日以内出荷
奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約4.8
色ホワイト
消費電力(W)450/900(弱/強)
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(2灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ
タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適!
タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。
お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。
縦型シーズヒーター1灯搭載
シーズヒーター縦型1灯を採用。
遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
OFFタイマー機能付き
最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。
簡単な組み立て式
使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書
質量(kg)約3.1
色ホワイト
消費電力(W)900
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)
首振左右首振りタイプ
ヒータータイプシーズヒーター(1灯)
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)7.5
電源(V)単相200
機能首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)
消費電力(kW)1.5
運転電流(A)7.5
1台
¥35,900
税込¥39,490
4日以内出荷
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,290
税込¥8,019
4日以内出荷
手が入れられてあたたかい ラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバー約180g含む)
消費電力(W)400
温度(℃)蓄熱:約55
コード長さ(m)0.9
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用約500回(約2年)
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100%
寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55
質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約80
寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500
天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。