冷暖房・換気設備・忌避剤 :「フルタ 送風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。
用途押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。
加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番114-7880
質量(kg)85
出力(kW)1.5
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)三相200
吐出口径(mm)50
使用周囲標高(m)1000以下
使用環境湿度(%)90以下
適合ホースTB-5062-5(別売)
標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h
1台
¥507,998
税込¥558,798
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
す。
ファン外径(Φmm)900
風量(m3/min)990
電源(V)単相100
トラスコ品番792-9170
質量(kg)62
出力(kW)0.4
騒音値(dB)65
電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137
耐熱クラスE
極数(P)8
1台
¥309,000
税込¥339,900
19日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン外径(Φmm)626
風量(m3/min)450/540
トラスコ品番792-9200
質量(kg)65
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
騒音値(dB)66/70
電源コード1.25×4×10[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
耐熱クラスB
極数(P)6
1台
¥269,000
税込¥295,900
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
従来品より軽量なボディと風量アップ
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
持ち運びに便利な大型取手
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
極数可倒式2P接地プラグ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
ケーブル長(m)5
プラグ可倒式3Pプラグ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。