冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ヘアゴム」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
いつでもどこでも、首にかけるだけの携帯用扇風機です。充電に簡単で便利なUSBポートから充電。ファンにつながるアームは、上に向けたり左右へ最大180度お好みの方向にできます!。約225gと軽量なので首への負担がありません。フル充電で最大12時間連続使用できます。(微風の場合)
用途暑い場所でのお仕事をする人へ!。卓上に置いても使用できます!。真夏のフェスやアウトドア、スポーツ観戦、散歩、山登り、遠足、お祭りなどあらゆる場面で活躍するアイテムです!!
付属品充電用USBケーブル、ヘアゴム
材質ABS(本体)、ポリプロピレン(羽根)、シリコンゴム・鉄(アーム)
質量(g)約225
モーターDC
入力DC5V 1.0A(USB充電式)
風量5段階(リズム・微風・弱風・中風・強風)
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×3.5×26.5
充電時間(時間)約4
充電池タイプ(内蔵)ニッケル水素蓄電池
バッテリー容量(mAh)2000
いつでもどこでも、首にかけるだけの携帯用扇風機です。シロッコファンを採用し、扇風機に見えないおしゃれなフォルムと静音性を実施。充電に簡単で便利なUSBポートから充電。ファンにつながるアームは、上に向けたり左右へ最大180度お好みの方向にできます!。約260gと軽量なので首への負担がありません。フル充電で最大10時間10分連続使用できます。
用途暑い場所でのお仕事をする人へ!。卓上に置いても使用できます!。真夏のフェスやアウトドア、スポーツ観戦、散歩、山登り、遠足、お祭りなどあらゆる場面で活躍するアイテムです!!
付属品充電用USBケーブル、ヘアゴム
材質ABS(本体)、シリコンゴム・鉄(アーム)
質量(g)約260
モーターDC
入力DC5V 1.0A(USB充電式)
連続使用時間リズム:約5時間20分、微風:約10時間10分、弱風:約5時間25分、中風:約3時間35分、強風:約2時間20分
風量5段階(リズム・微風・弱風・中風・強風)
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×6.5×25
充電時間(時間)約4
充電池タイプ(内蔵)ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)2000
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。