冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ペット除菌」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機です。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
幅(mm)295
厚さ(mm)83
質量(kg)1.6
色オフホワイト
高さ(mm)369
消費電力(W)通常時:12、MAXモード時:23
運転音(dB)通常時:21、MAXモード時:36
適合床面積脱臭(目安):約6~30畳の臭気を低減
保証期間1年間
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥29,818
税込¥32,800
3日以内出荷
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。
適合別売品:専用スタンド
幅(mm)400
厚さ(mm)430
高さ(mm)1060
取扱説明書(4.34MB)
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(2L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
くぎづけ成分2倍!
くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。
新開発・広角噴射ノズル採用。
噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。
冷却効果で瞬間行動停止!
降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。
除菌効果で処理後もきれい!
いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。
殺虫成分不使用。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
使用後のニオイ・ベタつきなし。
適合害虫ゴキブリ
加湿器の給水トレーの雑菌を除去すると共に噴出口から出るミストをしっかり除菌。今ある雑菌を即効除菌する液体タイプ(無香)。食品添加物にも使われている成分を使用しているのでお子様やペットにも安心。使用方法:加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ
用途加湿器の除菌消臭に。 加湿器 加湿器用 除菌剤 洗浄剤 タンクに入れるだけ 除菌 雑菌 菌 ヌメリ防止 ニオイ 消臭 掃除 掃除用品 除菌対策 液体 柿渋 空気清浄機 大容量 日本製
成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス(消臭剤)
使用方法加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ
使用の目安水2Lに対し本品5mL
対象水道水をタンクに注いで使用する加湿器(加湿空気清浄器も含む)
●植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ
●シュッとするだけ
●植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(※使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
●化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。
●ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。
●肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)
用途屋内塵性ダニ類の忌避
種別スプレー
容量350mL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61
使用の目安50cm四方あたり1回から2回
利用場所屋内
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約7.0~39.0
本体質量(kg)約3.5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積20畳(33m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)約3.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)約1.8
適合床面積【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)233×570
1時間あたりの電気代目安(円)強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!!
携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。
NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。
車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。
23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。
アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。
冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。
適合床面積約14畳
色黒
脱臭機能〇
セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書
連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)
方式空気清浄:イオンプラズマ方式
電源USB給電
入力電源(V)DC5/1A
消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1
イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3
運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40
オゾン発生量(ppm)0.0023
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2
質量(g)115
風量通常モード / ターボモード
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ
お掃除ついでにシュッ!
植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。
ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。
肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
用途屋内塵性ダニ類の忌避
成分ダニよけ成分(植物成分、カルボン酸エステル)、除菌成分、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料
種別スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×215×60
香りハーブの香り
適合害虫屋内塵性ダニ類
使用量50cm四方あたり1回から2回
使用場所ふとん・ベッド・まくら、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類
効果ダニよけ効果は処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)
1本(310mL)
¥598
税込¥658
翌々日出荷
6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。
狭い所で使用可能な、コンパクト設計。
生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。
仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)
寸法(mm)130×142×170
質量(kg)1.4
適合床面積6畳前後
アズワン品番64-7814-73
1セット
¥86,980
税込¥95,678
24日以内出荷
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱)
付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2
質量(kg)35.3
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
タンク容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380
風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91
電源コード(m)5
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
羽根径(Φmm)520
水蒸発量(L/h)10~15
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥98,000
税込¥107,800
当日出荷
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約3.0~24.0
本体質量(kg)約5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積32畳(53m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0
運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード
清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S
質量(kg)約0.72
交換目安約2年
寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。