冷暖房・換気設備・忌避剤 :「マイクロヒューズ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ
仕様ファン付き薄型/汎用品
質量(kg)1.7
消費電力(W)500
安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)
電源コード(m)(丸打ちコード)2.8
寸法(cm)29×29×4.1
発熱体石英管
温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
関連資料(5.13MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。