冷暖房・換気設備・忌避剤 :「マキタacアダプター」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
羽根枚数3
風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)330
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
首振角度(°)90
機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲約135(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
騒音レベル(dB(A))53
関連資料(2.7MB)
1台
¥9,890
税込¥10,879
欠品中
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
首振角度(°)90
機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲約135(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
風量調整3段階
騒音レベル(dB(A))53
関連資料(2.7MB)
羽根径(Φmm)235
1台
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)100
ケーブル長(m)約2
出力電圧15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
保護機能過充電保護あり
保管温度(℃)マイナス20~プラス80
作動温度(℃)0~40
コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。