冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ミスト 扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 動画あり
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
7,290 税込8,019
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210° 質量(kg)4.58 タイプ水道直結型 電源コード(m)2.28 ホース長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37 風量調整3段階 吹出し口4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28 チューブ全長(m)チューブ:約3.5 材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロン セット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10 適合ホース内径(Φmm)12~15 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)9.8
1個(340g)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

スプレーイングシステムス二流体ミスト冷却キット
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策 空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時 電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時 セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ 空気圧力(MPa)約0.15 外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く タンク容量(L)10
1個
99,900 税込109,890
12日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷


6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DANNO(ダンノ)大型扇風機 45
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100 スイッチ強中弱切り替え ハネ径(cm)45 モーター全閉型 首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128 調節方式風速切り替え3段階
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ミスト付き。3段階風量調節。電源USB(Type-C)接続
用途デスクワークで大活躍 付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚) 材質ポリプロピレン製/ABS樹脂 幅(mm)約210 ブルー 高さ(mm)約260 質量(g)約712 奥行(mm)約90 消費電力(W)8.5 電源USB(Type-C接続)5V/2A タンク容量(mL)600 切タイマー1 / 2 / 3時間 噴霧量(mL/h)45~225
1台
2,980 税込3,278
3日以内出荷

ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】300~400mL(3段階) 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)860 消費電力(W)約12 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約4時間 ファン径(cm)14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL)500 角度調節上50度/下20度(手動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。 装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ 材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
2,890 税込3,179
4日以内出荷

風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C) 材質ABS樹脂、シリコン 他 寸法(mm)50×110×233 入力DC5V/1A 連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分 タンク容量(mL)20 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
1個
1,480 税込1,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】50~100mL(2段階) 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C (5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用) 水タンク容量(mL)50
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。 質量(kg)1 耐熱温度(℃)80 取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径) ろ過風速(m/s)1.5
1箱(20枚)
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 動画あり
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
1袋(3枚)
4,429 税込4,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 風量調整7段式 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き 左右首振あり サーマルプロテクター内蔵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり! 付属品USBケーブル 電圧DC5V/2A 電力(W)2~6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132 電流(mA)680~1380 風量調整3段階 充電時間(時間)約3 水タンク容量(mL)350 噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで最大24時間稼働可能!屋内外問わず使える多機能ファン。スタンドから本体を取り外して卓上や床置きでも使える柔軟性があり、アウトドアや脱衣所など電源のない場所でも活躍します。さらに、ミスト機能を搭載しており、気化熱効果で最大5℃の冷却が可能。UV耐性・防水性能も備え、屋外使用にも安心です。風量は6段階調整可能で、最大20m先まで届くパワフルな風を実現。静音性にも優れており、就寝時にも快適に使えます。スタイリッシュなデザインでインテリアにも馴染み、1台で夏を快適に過ごせる万能サーキュレーターです。
セット内容本体、充電アダプター、ミストアタッチメント、リモコン 質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 充電時間5時間 保証期間メーカー保証2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35 運転時間風量1:24時間、風量3:6時間、風量5:2時間
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン。夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。ドライミストとパワフルな風を独り占め。新しいコードレスポータブルファン。コード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも楽に持ち運べる。軽くてコンパクト。握りやすいハンドルで片手でサッと持ち運べます。屋内でも利用できるドライミスト。ミストで最大2度涼しく。超微細な霧状のドライミストだから、屋外だけでなく、屋内でも家財を濡らすことなく安心して使えます。ミストの気化熱効果で最大2度*1温度が下がり、細かな粒子のミストでリフレッシュできます。タンク一体型なので、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間*2ミストを楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*。コンパクトなのにパワフル。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合。コードレスで最大12時間駆動。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1でミストなしの場合。屋内でも屋外でも使いやすい。シンプルで上質なデザイン。IPX5の防水性能とUV耐性*を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。
質量(kg)約2.0 電源コード(m)約1.8 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.1×21.2×22.0 充電時間(時間)約3 運転時間(時間)風量1:12、風量3:3.5、風量5:1.5 ※コードレス時 ミストなし
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。夏を、もっと自由に。ミストと風で夏をもっと涼しく快適に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。新しいコードレスファン。コード付きでも、コードレスでも。場所を選ばず自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。どこにでも持ち運べる。握りやすいハンドルつきだから、片手で簡単に持ち運びができます。スタンドから取り外す時も、ハンドルがあるので簡単です。ワンタッチでコンパクトサイズに。スタンドから本体をボタンを押して取り外し。四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり。用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大6.7度涼しく*。ミストの気化熱効果で最大6.7度*温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。細かな粒子のミストでリフレッシュでき、猛暑の熱中症対策にも最適です。タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果に基づきます。実際の効果は環境によって異なる場合があります。3つのミストモードを搭載。その日の天候や使う環境にあわせて最適なミストモードを選べます。断続的にミストを出すモードも搭載されています。リモコンからの操作も可能です。また、着脱可能なタンク式だから、どこでもミスト機能を楽しめます。最大20m先に届くパワフルな風を実現*。ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。さらに、最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバーします。ブーストモードの場合。コードレスでも最大24時間駆動*。電源なしでも最大24時間使える長持ち設計。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合。屋内でも屋外でも使いやすい。シンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能*2を備えており、屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。離れて操作できるリモコン付き。本体上部のボタンに加え、マグネットで背面に収納できるリモコンも付属。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載で、パワフルなのに驚くほど静か。夜の就寝や子供のお昼寝も妨げません。1~5時間のタイマー機能付きだから、就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)約7.0 (扇風機本体・ポール・ベース・タンク・ミストホース) チャコールグレー 電源コード(m)約1.8 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)93.4×35.5×36.9 充電時間(時間)約5~6 運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2 ※コードレス時 首振り及びミストなし
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファン。夏をもっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする。新しいコードレスファン。コードレスだから、どこにでも持っていける。コードレスなのに、パワフル。場所を選ばず自由に使える。これ1台で屋内から屋外まで。好きな場所や様々なシーンで使えます。どこにでも持っていき、自由に使える。コード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。ワンタッチでコンパクトサイズに。スタンドから本体をボタンを押して取り外し。四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大5度涼しく。付属のミストアタッチメントを取り付けて水道につなげば、屋外でさわやかなミストシャワーを楽しめます。ミストの気化熱効果で最大5度温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。猛暑の熱中症対策にも最適です。実際の効果は環境によって異なる場合があります。最大20m先に届くパワフルな風を実現。ソフトな風からブーストモードまで6段階から。お好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合。コードレスで最大24時間駆動。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合。インテリアに馴染むシンプルで上質なデザイン。UV耐性*1&防水性能。屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。リモコンを除く。2 UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用。離れて操作できるリモコン付き。マグネットで背面に収納できます。最大180°の自動首振り機能搭載。上下55°の角度調整で広範囲をカバー。サーキュレーターとして一年中活躍。パワフルなのに驚くほど静か。BLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。睡眠も妨げません。1~5時間のタイマー機能付き。就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35 充電時間(時間)5 運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 動画あり
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器
1セット(10枚)
1,970 税込2,167
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります