冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ラウンドチェア」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こたつ・椅子(2脚)・ベンチ・布団のダイニングこたつ5点セット。優しい木目が使いやすいダイニングセット。こたつとしてもダイニングテーブルとしても使用できるので1年中使用可能。天板や脚の部分をラウンド加工しているので可愛いデザイン。コード収納BOX付き。ファミリー層に人気なベンチシートタイプ。椅子2脚セット。座面はポリエステル生地を使用しており、さらっとした座り心地で1年中快適。暖気が逃げにくい防幕付き。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。ダイニングテーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル ダイニングテーブル ハイタイプ 質量(kg)ベンチ:8、椅子:6 ベージュ/ナチュラル 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 本体質量(kg)26 型番ヒーター:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×70×65、ベンチ:100×31.5×43、椅子:45.5×48.4×76.5 電源コード中間入切スイッチ 座面高(cm)ベンチ:43、椅子:44 寸法(幅W×高さH)(cm)布団:257×207 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
1セット
69,880 税込76,868
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります