冷暖房・換気設備・忌避剤 :「伸びる 棒」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。
アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.1
質量(kg)2.1
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420
タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.05
質量(kg)1.52
質量(g)ボディ/ヘッド:940/580
タイプ平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.88
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580
タイプ平形ロング
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.75~4.85
1本
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.77
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470
タイプハウス用ロングボディ
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12
伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
1本
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。