冷暖房・換気設備・忌避剤 :「体温 測定器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間 セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書 高さ(mm)15.13 材質(本体)PC スイッチ電源スイッチあり センサー1つ(心拍センサー) 充電時間1.5~2時間 縦(mm)25.5 横(mm)48 電池リチウムイオン3.7V120mAh 材質(ベルト)シリコン 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)-10~50 充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回 アズワン品番60-3239-59 適合腕周(cm)13~22 稼働時間(時間)20
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります