冷暖房・換気設備・忌避剤 :「作業着 涼しい」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。5000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。
付属品USBケーブル
色ブラック
電圧(V)3.7
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85
風量4段階
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ
トラスコ品番697-6202
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
色ブラック
風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)9500
サイズ(mm)87×103×85
使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。