冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷えピタ ボディ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番562-7228
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)140
横(mm)200
保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。