冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷か朗」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
種類ジェル(首もと用) セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤 材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製) ネイビーXグレー 本体質量(g)約40 寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
1セット
2,290 税込2,519
欠品中

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個 材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン サイズフリー 本体質量(g)約70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング