冷暖房・換気設備・忌避剤 :「冷房用 ダクト」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)210 ホース内径(Φmm)125 ホース外径(Φmm)131
1セット
9,790 税込10,769
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4827 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。 材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。 材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト トラスコ品番268-9859
1本
4,690 税込5,159
当日出荷

シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8853 適合機種SS-20CJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)450 タイプシーリング用 品名ダクト組品(吹出側) 縦(mm)125 横(mm)125 径(mm)114
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト トラスコ品番267-0616
1本
8,490 税込9,339
欠品中

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(2m×2本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,000 税込26,400
当日出荷

標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8845 適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)400 品名ダクト組品(吹出側) 径(Φmm)114 縦(mm)125 横(mm)125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト 全長(mm)350 質量(g)700
1台
9,370 税込10,307
翌日出荷


仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用 材質PVC 寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.5 型番EDS-3C アズワン品番65-2236-71
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 トラスコ品番528-4834 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)450 内径(Φmm)110 外径(Φmm)125
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
当日出荷

排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。 トラスコ品番528-4832 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)350 内径(Φmm)175 外径(Φmm)185
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4823 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(m)0.8~3 内径(Φmm)114 外径(Φmm)125
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

日動工業排熱ダクト
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24 質量(kg)2.2
1本
5,980 税込6,578
欠品中

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 使用冷媒R407C 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
1台
特価
118,780 税込130,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4831 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(m)0.8~3 内径(Φmm)175 外径(Φmm)185
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,900 税込28,490
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります