冷暖房・換気設備・忌避剤 :「切替器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルテック除菌・脱臭機
RoHS
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4 ホワイト 消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33 方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min)強/弱/静音 電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86 適合床面積約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力)DC24 ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約0.7 1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

グリーンハウスウッドサークル加湿器
RoHS
木目調デザインが魅力のUSB給電式卓上加湿器で、乾燥対策とインテリア性を両立したモデルです。ナイトライト機能搭載、オレンジ・ブルー・オレンジゆらぎの3パターンで切替可能。癒しの灯りでリラックス空間を演出。連続モードとインターバルモードを搭載。シーンに応じて加湿量を調整できます。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、香りと潤いを同時に楽しめます。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。出力5V/2A以上推奨。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書 材質ABS(本体下部)、PP(タンク) 質量(g)約217 消費電力(W)約5.5 電源DC5V/1.1A(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×123 タンク容量(mL)140 保証期間6か月 LEDランプナイトライト:あり(オレンジ/ブルー/オレンジゆらぎ) 連続加湿時間(時間)約9~15(ナイトライトOFF) オートパワーオフタンク内の水が無くなると電源オフ 動作モード連続/インターバル RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約7~12(連続モード)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります