冷暖房・換気設備・忌避剤 :「加湿器 アイリス」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300
タイマー時間2/4
色ホワイト
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積10畳
加湿機能○
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。
交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。
およそ5年を目安に交換してください。
交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103
運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28
連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7
動作温度(℃)5~35
タイマー切タイマー:2・4時間
加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳
加湿機能○
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!!
定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。
抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器
操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド
材質本体:ABS、水タンク:半透明AS
質量(g)1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330
電源コード(m)約1.2
機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能
最大消費電力(W)22
適合床面積木造:4~6、洋室:6~8
保証期間1年
連続加湿時間(時間)最大10
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)最大:約300
切タイマー2/4/6時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)85.7
交換目安開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品取替用スティック5本
材質ABS樹脂
質量(g)50
ケーブル長(m)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
保証期間お買い上げ日より半年
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
色ホワイト
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。
サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。
プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35
消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)
運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音
加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下
コード長さ(m)約2.4
寸法(mm)約271×282×880
連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)
質量(g)12200(水を含まず)
適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)
タンク容量(L)約2.7
色アイボリー
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A、KAP-SH301)他に使用する加湿フィルターです。
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
適合機種HXF-A25
材質ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)124
交換目安開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)
色ホワイト
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432
対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。
加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。
ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。
蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。
HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497
質量(g)5000
電源(V)AC100
消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)
タンク容量(L)2
風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1
適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)
連続加湿時間(時間)6.6
最大加湿量(mL/h)約300
加湿機能○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。
設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117
交換目安約2年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470
対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。
設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)213
交換目安約2年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470
対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)
色ホワイト
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432
対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1
連続加湿時間(時間)約5.5
仕様アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)18
適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
タンク容量(mL)【加湿】150
連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2
質量(g)130
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン
加湿方式超音波加湿器
噴霧量(mL/h)30
給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B)
消費電力(W)2.5
付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。