冷暖房・換気設備・忌避剤 :「加湿器ヒュミダス」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大1.2kg/hです。
コンセントプラグでどこでもご使用可能です。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質樹脂
色アイボリー
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)単相AC100/1Φ/2W
タンク容量(L)10×2個
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6
周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)
給水方式ポリタンクによる給水
連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)
水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水
周囲温度(℃)1~40
風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式
トラスコ品番125-8764
質量(kg)40
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887
電源コード(m)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)128/154
使用の目安畳:60
定格加湿能力(mL/H)2400
オゾン濃度0.05ppm
使用面積(m2)100
標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
¥589,000
税込¥647,900
翌々日出荷
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)260
加湿量(mL/h)3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300
タイマー時間2/4
色ホワイト
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
適合SFH-12用
セット内容クリーンフィルター 2枚×3セットエアフィルター 2枚×1セット
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)266
加湿量(mL/h)3000
1台
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。