冷暖房・換気設備・忌避剤 :「包装機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。
虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。
昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。
遠方からの昆虫も捕獲できます。
スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。
捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。
捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。
メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。
昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.6
適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニ
トラスコ品番326-6362
適合機種MO-600、MP061用
種別替えカートリッジ
質量(g)100
交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。
質量(1箱あたり)(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番121-8162
適合機種MP-P3
材質(本体)ガラス
質量(g)98
光源色ブルー
1本
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
24時間運転に対応します。
能力可変のコントロールキーも標準装備です。
圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
電源(V)三相200
集塵容量(L)11
出力(kW)1
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番759-3287
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)
質量(kg)45
タイプ高圧ブラシレスモータタイプ
使用モーター(kW)1.0
最大静圧(kPa)18
騒音値(dB)65~69
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
¥449,000
税込¥493,900
14日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別飛散防止形
定格寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。
用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など
材質紙
寸法(幅W×長さL)(mm)50×560
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥4,590
税込¥5,049
5日以内出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
有効面積(m2)30~50
消費電力(W)18
トラスコ品番410-0573
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.8
電源(V)100
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
¥25,900
税込¥28,490
4日以内出荷
トラスコ品番828-0195
適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ
質量(g)150
光源色ブルー
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
反射性能の高い捕虫シート
1セット(10枚)
¥8,190
税込¥9,009
5日以内出荷
1ケース(10枚)
¥5,590
税込¥6,149
5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色キャラメル
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-69
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6711
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.9
タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6706
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本
種別壁付型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
タイプ片面誘引型・目隠しあり
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
3日以内出荷
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6718
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.3
タイプ片面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6716
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
タイプ両面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-48
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。
据置き可能で、設置も簡単です。
純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)29
トラスコ品番455-0382
質量(kg)2.3
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,900
税込¥43,890
5日以内出荷
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯
適合MSC-002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,480
税込¥14,828
3日以内出荷
90日間自動巻き取りタイプです。
粘着力が持続し羽虫の捕獲に優れております。
粘着力が低下せず、液ダレしないムシポン専用強力のりを使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業に
トラスコ品番132-0274
適合機種MPR-01
材質ポリエチレン、紙
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
定格ランプ電力(W)27
定格寿命(時間)4000
紫外線出力(W)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)3.4
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6712
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.05
タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6719
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
タイプ片面誘引型・目隠しあり
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20×2個
1個
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6722
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
16日以内出荷
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90
付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番826-6720
種別吊下型
材質オールステンレス(SUS304)
質量(kg)3.7
タイプ両面誘引型・両面目隠し
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20(2個使用)
アズワン品番64-3542-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォームホワイト
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-70
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)15~30
光源寿命20000時間
誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯
色ウォルナット
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120
付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です
アズワン品番64-5226-68
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色ダークブラウン
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-67
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.95
タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
1
2
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。