冷暖房・換気設備・忌避剤 :「卓上 換気扇」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)0.34
電圧(V)5
騒音値(dB)32
回転数1600 rpm
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)75
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色ホワイト
フィルター交換目安1年
脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質ABS樹脂
質量(g)440
電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可
ハネ径(cm)17
羽根枚数3
電源自動OFF10時間
風量微弱・弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
風量調整4段階
取付可能幅(mm)クリップ:40まで
上下角度調整360度
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気
質量(kg)1.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3枚 (直径18cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円/0.5円
切タイマー3時間
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco
質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)1.3
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。
用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。
質量(kg)1.7
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
角度調節上下90°
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)
消費電力(W)18
出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)
電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)
風量調整○
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。