冷暖房・換気設備・忌避剤 :「吊り下げ扇風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4
消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
モーター密閉
騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。
付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚
色ホワイト
電力(W)(動作)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90
入力電圧/電流:最大5V-1A
風量3段階
バッテリー容量(mAh)3600
ライト機能3段階
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整風量3段階切替
首振り○
タイマー機能3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C
付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)
材質ABS/PP/電子部品
寸法(mm)約180×182×90
質量(g)約450
電源充電式リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します
風量調整弱・中・強
充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります
バッテリー容量(mAh)4000
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力5V/2A
上下角度調整○
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)(約)520
消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。
モーターDCモーター
バッテリー4000mAh(2000mAh×2)
角度調整範囲水平約120度/垂直約115度
連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65
風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)
充電時間(時間)約4
入力電源DC5V/1.8A
伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
¥5,980
税込¥6,578
8日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に
色茶
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300
機能首振り左右120°
風量4段階
バッテリー容量(mAh)3600
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に
風量4段階
標準持続時間(h)12
充電時間(時間)3~5
バッテリー容量(mAh)5000
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。