冷暖房・換気設備・忌避剤 :「吸込口」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9588 適合機種PiF-30(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅180
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9547 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個 材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
869 税込956
24日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HG(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)幅150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8040 適合機種PiF-60(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅280
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9534 適合機種PiF-15(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅150
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9566 適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅230
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

集塵機PiF-150用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-8039 適合機種PiF-150(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行440 本体寸法(mm)高さ150 本体寸法(mm)幅440
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9583 適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行350 本体寸法(mm)高さ75 本体寸法(mm)幅350
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HN(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR 交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
1枚
589 税込648
当日出荷

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)426 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)312 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,149,800 税込1,264,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)519
1台
2,598,000 税込2,857,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)167 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)234
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。 設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面) 点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き) 捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。 吹出部のメンテナンス性に優れています。
用途工作機械加工などに。 電源(V)三相200 捕集効率(%)99(水溶性ミスト) 適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。) 材質スチール(粉体塗装) 仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50
1台
459,000 税込504,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)単相100 集塵容量(L)6.9 出力(kW)0.4 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。 材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。 金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。 吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。 特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。 1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。 1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。 活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。 2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 電圧(V)100(単相) 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応200-230V対応、CE対応 電源コード(m)3 騒音値(dB)53-61 最大風量(m3/min)2.8 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 取扱説明書(8.4MB) パネルAT3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。 付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個 出力(kW)0.6 容量(L)約1.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz11 本体寸法(mm)奥行838 本体寸法(mm)高さ735 本体寸法(mm)幅587 吸込口径(Φmm)200
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72 タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270 定格消費電力(W)70(最大消費電力72) 本体質量(kg)9.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5 機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600 電流(A)1.0/1.2 消費電力(W)108/140 モーターACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550 風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB)68 コード長さ(cm)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
1台
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも起きやすい薄型スリムモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター25000搭載、「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。2層構造加湿フィルターを採用することで、たっぷり加湿なのに低騒音を実現、快適なうるおい空間をつくります。生活動線を邪魔しない奥行230mmのスリムボディです。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.9 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~17畳(27m2)/木造和室~10畳(17m2) 水タンク容量(L)約2.7 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12
1台
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.5 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2) 水タンク容量(L)約2.5 浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)13 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195 対応機種SUBSP1GS(T) 産業用 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)12 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195 対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
91日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

【Wフィルター構造で、コンパクト&パワフルな空気浄化力を実現】。吸い込み口を本体の両サイドにもうけることで空気の吸い込み量を増やし、1つのファンで両サイドからの風を同時に吸引する構造により、コンパクトな本体サイズながら53畳まで対応できる大風量を実現しました。【コンパクトな本体サイズながら、53畳の大空間まで対応】。最大風量12mL/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音化を実現】。Wフィルター構造により、中運転時の風量5.5mL/分の運転音を、図書館より低騒音の37dBで実現しました。(強運転時の運転音は54dB)。【自動運転の空気清浄性能が最大約5倍まで向上】。低騒音設計により、普段使いの「自動」運転時において、常に厚生労働省推奨仕様の5.0mL/分以上の風量を発揮。より早く微小粒子を捕集できるようになりました。【プラズマクラスター25000搭載】。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ 】。Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、大風量化を実現しながらも本体サイズは驚くほどコンパクト。重さも約11kgほどで、置きたい場所にラクに移動できます。【COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に】。スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。アプリを通じて曜日や時間ごとに運転モードの設定が可能。オフィスや公共空間など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。【空気の汚れを見える化】。PM2.5などの微小な粒子の濃度(目安)をメーカー独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかります。
仕様モニター:微小粒子/ハウスダスト/ニオ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代、独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約11 ブラウン系 コード長さ(m)電源:約2.0 センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)【強】12、【中】5.5、【静音】2.1 フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×330×578 消費電力(W)(50/60Hz)【強】73、【中】14、【静音】4.7 運転音(dB)【強】54、【中】37、【静音】20 適合床面積【プラズマクラスター】約24畳(約40m2)、【空気清浄】~53畳(87m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 待機時消費電力(W)約1.4 1時間あたりの電気代目安(円)【強】約2.3、【中】約0.43、【静音】約0.15
1台
99,980 税込109,978
欠品中

トラスコ品番813-1233 全長(mm)457 質量(kg)1.6 外径(Φmm)【ダクト接続部】150 ダクト径(Φmm)150-75 吸込口寸法(mm)外径Φ75
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

トラスコ品番813-1231 全長(mm)450 質量(kg)3.6 外径(Φmm)【ダクト接続部】200 ダクト径(Φmm)200-150 吸込口寸法(mm)外径Φ150
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷

ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
3日以内出荷

・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:はんだ加工時の消臭、臭気がある粉体の計量、小ロット、試作品のレーザー加工時の消臭 出力(W)300 電源(V)単相:100 定格電流値:4.7A 最大静圧(kPa)4.3 騒音値(dB)35~64 最大風量(m3/min)4.9 関連資料図面(0.11MB) パンフレット(1.96MB) 取扱説明書(3.99MB)
1個
159,680 税込175,648
14日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング