冷暖房・換気設備・忌避剤 :「吹き出し口」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ吹出し口ガード
室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの 材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷

用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)165 ホース内径(Φmm)90 ホース外径(Φmm)96
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料商品の特徴(0.69MB) (0.68MB) 取扱説明書(0.51MB) (0.68MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷

エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳 加湿機能
1台
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積10畳 加湿機能
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りあり トラスコ品番699-4896 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300 首振りあり 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
197,880 税込217,668
当日出荷

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72 タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270 定格消費電力(W)70(最大消費電力72) 本体質量(kg)9.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5 機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。 仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm) トラスコ品番654-4655 タイプ1口・手動首振りタイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 口数1 風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz) 電源コード(m)1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ800 外装鉄及び樹脂 本体寸法(mm)幅390 口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170 始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz) 首振りなし 騒音値(dB)(50/60Hz)59/59 タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m 消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20 運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz) 標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h 標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h 材質(ダクト)樹脂
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし トラスコ品番699-4897 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
177,980 税込195,778
欠品中

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
ハーフクリア 外径(Φmm)700~900
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。 付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット トラスコ品番116-1247 材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 アイボリー 縦(mm)160 横(mm)主面体500、側面体250
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアン・サービスエアーウィングプラス
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布 質量(kg)0.13 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
1,678 税込1,846
当日出荷

アイリスオーヤマファンヒーターガード
お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
トラスコ品番511-8808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×650
1個
5,490 税込6,039
3日以内出荷

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 質量(g)5400 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)266 運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h)500 連続加湿時間(時間)10 タンク容量(L)5 切タイマー2・4・8時間 動作温度(℃)5~35 電源コード(m)1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)13 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195 対応機種SUBSP1GS(T) 産業用 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)12 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195 対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
91日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

セーブインダストリーエアーメイト アイボリー
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷

加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497 質量(g)5000 電源(V)AC100 消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288) タンク容量(L)2 風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1 適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳) 連続加湿時間(時間)6.6 最大加湿量(mL/h)約300 加湿機能 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却 付属品充電用 TYPE-C コード 材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂 全長(mm)595(±10) 質量(g)340(±5) 電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済) 寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個) 連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3 使用環境温度(℃)-5~50 風量調整3段階
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315 定格消費電力(W)84(最大消費電力86) 本体質量(kg)12.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続) 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口 適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm 材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900 質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
27,900 税込30,690
3日以内出荷

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210° 質量(kg)4.58 タイプ水道直結型 電源コード(m)2.28 ホース長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37 風量調整3段階 吹出し口4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口 材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm)直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500~700 タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト) 質量(g)本体:約530、取付金具:約255
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

東芝ライテック室内空気除菌機
下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。 80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。 (80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2) シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。 ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本 波長(nm)(UV-C)253.7 適合床面積約20畳 ランプ寿命9000時間 アズワン品番64-9063-73 タイマー30分/60分/120分/連続 処理風量(m3/h)(最大)550
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。 厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。 ナノチタニアプレート(特許4800915号)
仕様除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒 付属品ACコード(1.8m) 質量(kg)9(スタンド含む) ホワイト 電源(V)AC100V(50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:550×500×240 最大消費電力(W)90 適合床面積~20畳(32.4m2) 集塵方式プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷) マイナスイオン数(個/cc)30万以上(吹き出し口) 脱臭脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒 脱臭機能
1台
175,000 税込192,500
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります