冷暖房・換気設備・忌避剤 :「噴霧器 5l」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EUW-1 空間衛生噴霧器 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス空間衛生噴霧器
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。 セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ 質量(kg)1.6 電源(V)ACアダプター 24V/0.5A 消費電力(W)20 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345 適合床面積6~14畳(10~22m2) 噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h 加湿機能
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。 仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止 ホワイト サイズ(cm)高さ75×直径20 タンク容量(L)6.5 定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25 本体質量(kg)1.3 適合面積(m2)40程度 適合床面積20
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります