冷暖房・換気設備・忌避剤 :「園芸用」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて「厚太」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。ミニサイズで持ち運びに最適です。小さいながら約3時間持続可能。通常よりも「厚く」「太い」仕様。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー。国に認可された「防除用医薬部外品」
材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分
質量(g)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×53×5
効能蚊成虫の駆除又は忌避
入数30巻入
1箱(30巻)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。買い足しやすい10巻き入り。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー
材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6
効能蚊成虫の駆除又は忌避
入数10巻入
1箱(10巻)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて「厚太」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。ミニサイズで持ち運びに最適です。便利な線香皿セット。吊るす、腰にぶら下げる、置く、立てて置く、ことが可能。コンパクトで、個人使いにも便利です。シックなブラックワイヤーと裏側の丸鹿マークで、見た目も格好よく仕上がっています。小さいながら約3時間持続可能。通常よりも「厚く」「太い」仕様。蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー。国に認可された「防除用医薬部外品」
材質材質/本体:ブリキ、燃焼マット:ロックウール 有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分
質量(g)64.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線香皿:93×33×135、線香:56×53×5
効能蚊成虫の駆除又は忌避
入数10巻入
1箱(10巻)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「赤い」アブ・ブユ専用虫除け線香。通常の虫除け線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。約5時間持続可能。太さ約2倍。6m(3m×2)範囲のバリア効果。適用害虫:アブ・ブユ・ユスリカ・チョウバエ
材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)
質量(g)18
タイプアブブユ除けタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6
効能アブ、ブユ除け
入数10巻入
1箱(10巻)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
【5つの特長】
(1)速効性(最速30秒)※アメリカシロヒトリ、アース製薬試験2016年。
(2)持続性(約1ヵ月)※使用環境により異なります。
(3)細かい粒子で隠れたケムシにも効く
(4)大型ケムシにも効く
(5)さまざまな樹木に使える
高い木にはジェット噴射、生垣など低い木にはワイド噴射に切り替えられる切替トリガーを採用しています。
【ガーデンアースB】
【主な適用害虫】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、ヒロヘリアオイラガ、オビカレハなど
【殺虫剤】家庭園芸用【ペルメトリンエアゾル】【農林水産省登録:第20965号】
【性状】無色澄明液体
【屋外専用】
用途細かい粒子で隠れたケムシや大きなケムシにも効く殺虫剤。
成分ペルメトリン:0.20%、有機溶剤、噴射剤等:99.8%
区分農薬(殺虫剤)
タイプエアゾール
種類農薬(殺虫剤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66
適合場所屋外専用
対象害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類
有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります。
性状無色澄明液体
適合作物樹木類、つつじ類、きく
農林水産省登録第(号)20965
適合病害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類
剤形エアゾール
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ひんやり冷たいタオルサイズのウェットシートに虫よけ効果を追加。熱中症対策と虫対策の一石二鳥。アウトドアや園芸などに最適な商品です。
タイプ気化熱効果タイプ
1個(5本)
¥490
税込¥539
翌日出荷
食べられる前にスプレー!早めのケムシ対策!。直接噴霧すれば、ケムシはもちろんイラガやカミキリムシもすばやく退治できます。また、優れた食毒効果と予防効果を発揮する〈クロラントラニリプロール〉を家庭園芸用殺虫剤としては世界で初めて配合。薬剤が直接かからなくても葉裏に隠れたケムシまでしっかり退治でき、気になる場所にあらかじめスプレーしておけば、4ヵ月※の予防効果を発揮します。※さくらのアメリカシロヒトリに対する樹高3mでの効果。気象条件等により効果の期間は異なります。高所のケムシもしっかり退治!。パワフルなジェット噴射で、樹高6.5m※まで薬剤が到達。近寄りたくないケムシやイラガも遠くから安心して駆除でき、高所のケムシにも脚立を使う必要がありません。※気象条件等により異なります。
有効成分クロラントラニリプロール、ビフェントリン
適合害虫ケムシ類、イラガ類、クビアカツヤカミキリ、ミノウスバ、ゴマダラカミキリ、ヘリグロテントウノミハムシ、ルビーロウムシ、ツノロウムシ、ツツジグンバイ
農林水産省登録第(号)24236
剤形液剤
1本(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●人と植物にやさしいお酢
●内容液は100%食品(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。)
・しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
●退治+予防
●お酢のちからで植物元気
・植物が本来持つ抵抗力(※植物の葉の表皮が厚くなり丈夫になります。)を引き出し、病害虫を予防
●食べる直前まで使える
●薄めず使える
●野菜・花・果樹・ハーブなど
●アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・アザミウマ(予防)・うどんこ病・灰色かび病・葉かび病・黒星病・べと病・さび病
●あらゆる植物用(※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。)
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻りません。
●食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
【分類】特定防除資材
【有効成分】酢酸
【使用目的】害虫と病気の防除
【名称】合成酢
【原材料名】酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤
【酸度】0.25%
【家庭園芸用】
用途病気・虫の退治と予防に使える特定防除資材。
区分特定防除資材(食酢)
種類特定防除資材(食酢)
対象害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ
適合作物●野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、ねぎ、スイカ、かぼちゃなど ●いも類:じゃがいも、さつまいもなど ●果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど ●花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど ●ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど ●その他に観葉植物、庭木などにも使えます。
適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ(予防)、うどんこ病、灰色かび病
有効成分:酢酸。土から発生するコバエ(クロバネキノコバエ)を退治&予防。高効力*くん製酢を使用。ツンとしない酢独特のニオイを抑えた配合。100%食品成分。室内園芸、観葉植物などに。幼虫にも効く(忌避効果)
1個(300mL)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
首元はマジックテープ仕様となっております。
レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でW効果が期待できます
ジュニアタイプの為、全長45cmと短いです。
高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。
ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
用途工場内作業,土木,建築作業,荷役,ピッキング作業,農業,園芸作業等
RoHS指令(10物質対応)対応
短時間でアイスバーンがやわらかなシャーベット状になります。玄関前や車庫前前のスリップ防止に。翌朝、凍結してほしくない場所(玄関まわり、階段、駐車場所など)に散布。また、降雪後の圧雪、アイスバーンをとかしたい所(車の出入り口等)に散布。車や金属のサビに強く、コンクリートの浸食が少ないので安心して使える融雪剤です。園芸の肥料としても用いられる「尿素」に「金属防錆剤」をブレンドしました。従来の塩成分には無い「金属が錆びない」「植物を枯らす心配がなく」場所を気にせず安心して散布できます。
材質尿素、金属防錆剤
質量(kg)5
TKG品番9-2609-1601
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。
ソーラーパネルで充電だから電池不要。
薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。
色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。
スイッチを押して簡単操作。
コンパス付き、ソーラーパネル付き。
1カ月間保証書付き
用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業
材質ABS、他
電源蓄電池内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9
質量(g/個)45
充電時間(時間)3(太陽光発電)
使用範囲(m)半径約1以内
使用時間(時間)最大7(夜間)
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。
独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。
コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。
ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。
180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。
他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
用途室内、屋外での送風
材質ポリアミド樹脂(PA)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254
羽根枚数5
連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲風向:180°
到達距離(m)最大風:5
風量調整○
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)225
最大風量(m3/h)1000
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
10日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)266
加湿量(mL/h)3000
1台
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色シルバー
仕様(加湿ユニット数)4
材質SUS304
外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2
コード長さ(m)2.5
ランプ(UV)2
消費電力(VA)260
加湿量(mL/h)3000
1台
¥559,800
税込¥615,780
29日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。