冷暖房・換気設備・忌避剤 :「園芸用殺菌殺虫剤」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。
速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。
うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません
野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。
最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【スターガードプラスAL】
【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】
【性状】類白色水和性懸濁液体
【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
※よく振ってからお使いください。
※逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。
成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
希釈倍率原液
香り無臭性
適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
有効期間約2週間
使用量作物ごとに使用量を確認してください。
性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。