冷暖房・換気設備・忌避剤 :「外気温」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りあり トラスコ品番699-4896 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300 首振りあり 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
197,880 税込217,668
当日出荷

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし トラスコ品番699-4897 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)10(5.0L×2個) 口数1 電源コード(m)2 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ990 吹出方向上下左右手動 本体寸法(mm)幅390 風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
1台
177,980 税込195,778
欠品中

YS-SUZUTENT-1 熱中症対策 涼テント YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単組み立て!現場の熱中症対策に!。スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保!。外気温35℃時、テントの中は約20℃に!(メーカー独自調査の数値)。断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策としてもGOOD!
用途作業現場での小さいユニットでの休憩スペースとして セット内容本体、シート×1、結束バンド×2、フライシート×1、ペグ×4、ペグ(フライシート用)×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)×1、収納袋(フライシート入れ)×1、収納バック×1 質量(kg)11.5、最大耐:2 直径(Φcm)ダクト口:25 寸法(cm)収納ポケット:45×23、差し込みポケット:内寸19×11 組立寸法(mm)[内寸]1800×1800×2000、[外寸]2000×2000×2100 収納時寸法(cm)26×26×130
1セット
72,800 税込80,080
当日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

衣類にスプレーするだけで、汗をかくとひんやり気持ち良く、冷感持続成分配合で汗がひいた後も気持ち良い冷感が続きます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。) 外気温や使用環境により、冷たさの感じ方・持続時間は異なります。暑い室内や通勤・通学前にシャツなどの衣類に使用すると、涼しく快適に過ごせます。衣類についた汗のニオイ菌を除菌し、消臭します。(※すべての菌を除菌するわけではありません。) 低アルコール配合です。爽やかなミントの香りです。たっぷり使える400mLの大容量タイプです。
用途衣類・布類用冷感スプレー 仕様【使用できない素材】革、毛皮、人工皮革、和装品。マスクには使用しない。絹・レーヨンなど水に弱い繊維や色落ち・色移り、シミなどの心配のあるものはあらかじめ目立たないところで試す。噴射した衣類の上に、色落ち・色移りしやすい衣類を重ね着しない。色の濃い衣類は、メントールの影響で白くなる場合がある。 種類冷却スプレー
1個(400mL)
989 税込1,088
欠品中

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3719 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)1042 奥行(mm)350 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)41 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)75/80 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)16.4/15.7 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
99,800 税込109,780
当日出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番124-8209 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 電源(V)単相100V タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106/110 電源コード(m)2 連続使用時間(時間)13.8/12.6 運転音(dB)62 / 64 有効貯水量(L)120 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm)520 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) その他UV殺菌ランプ搭載 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番699-3720 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)620 高さ(mm)1080 奥行(mm)465 電源(V)単相100 タンク容量(L)45 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8 連続使用時間(時間)10.7/10.0 運転音(dB)63/64 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)7.8 羽根径(Φmm)400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.241 水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3718 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)890 奥行(mm)350 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)10.0/9.6 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
95,800 税込105,380
当日出荷

天井や壁・台上に設置。冷風1口、シーリングタイプ。天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、。また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。
寸法(mm)488×440×427 質量(kg)38
1台
204,998 税込225,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
1個(5L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エスケイジャパンストーブファン
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど 付属品取扱説明書 質量(kg)約1.0 ブラック(BK) 消費電力(W)0(電源不要) 作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210 安全装置本体ガード付き 機能電源不要型ファン 電気代の目安約0円/h
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷

サンコー(電子機器)セナクール
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式 目立たないので日常生活で使いやすい 付け心地快適なプレートの形状 Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃ 付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書 質量(g)約140 寸法H(mm)28 電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン) 寸法D(mm)129 寸法W(mm)60 安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止 寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50 使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります) 保証期間12 ヶ月 充電時間(時間)約3 モードノーマルモード・ゆらぎモード ケーブル長(cm)全長約120 使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
7,190 税込7,909
4日以内出荷

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング