冷暖房・換気設備・忌避剤 :「大型液晶ディスプレイ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
PM2.5まで見える粒子カウンター2.5μmと0.5μmの空間粒子の数が見える!液晶画面に0.01立方フィート(1辺約6.7cmの立方体に相当)内の0.5ミクロン以上の全ての粒子(小型粒子)の数と、2.5ミクロン以上の粒子(大型粒子)の数をそれぞれ表示します。この値を100倍すると1立方フィート(1辺約30cmの立方体に相当)の粒子の数に換算できます。本測定器はレーザー光散乱方式という方式で粒子の大きさを判別し、その数を計測します。
アズワン品番64-7812-90
1個
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)19畳まで
暖房の目安(コンクリート)25畳まで
色クールホワイト
質量(kg)15.3
暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小)
燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力)
消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。