冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型 加工機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)23
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルターメイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター
トラスコ品番701-5231
幅(mm)450
高さ(mm)1160~1400
奥行(mm)400
電源(V)単相100
ハネ径(cm)40
加工静電気防止加工
首振60°
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)44/49
機能首振り機能
モード切替3段階
最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60
風量調整3段階
切タイマー3時間
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
質量(kg)2.7
羽根枚数7枚羽根/乳白色
消費電力50/60Hz:37/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作本体ひもスイッチ/本体操作
風量調整連続3段階
羽根寸法(cm)30
上下角度調節水平~-40°(手動)
1台
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム
用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。
質量(kg)2.8
消費電力(W)24
機能風量調節:8段階
電源(AC V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。