冷暖房・換気設備・忌避剤 :「小型扇風機 電池」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテックてのひらハンディファン
エコ商品
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。 材質ABS樹脂 ホワイト 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103 入力DC5V 1A / (USB Type-C) 連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合) 充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで) 電池残量表示あり USBケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C 付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C) 材質ABS/PP/電子部品 寸法(mm)約180×182×90 質量(g)約450 電源充電式リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します 風量調整弱・中・強 充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります バッテリー容量(mAh)4000 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力5V/2A 上下角度調整
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング