冷暖房・換気設備・忌避剤 :「工場扇 大型」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
機能左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番494-6618
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター開放型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)100
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ
極数2P
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
連続使用8時間まで
角度調整範囲±85°
風量調整○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
トラスコ品番494-6626
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
機能左右首振り、風量3段階調節
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
欠品中
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)80
風量(m3/min)760
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140
質量(kg)105
電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10
耐熱クラスB
移動用キャスター
トラスコ品番794-8387
材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布
アズワン品番64-9623-29
2018年トラスコ掲載ページ9 0883
1セット
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約7
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)20.5
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)144/189(50/60Hz)
スイッチロータリー式
定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz)
ハネ径(cm)60
羽根枚数3
安全装置120度 5A(サーマルプロテクター)
電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4
最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz)
保証期間メーカー:1年間
風量調整上下角度調整
材質(羽根)アルミ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82
騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
開放式モーター。スピンナー固定式で脱着簡単。ダイヤル式スイッチ。折りたたみ三脚式。金属製ガードリング採用
用途節電、省エネ対策、湿気、熱気対策、空気の循環に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電流(A)0.83/0.90
電源(V)単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)73/87
ハネ径(cm)45
風量(m3/min)140/159
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)60/63
風速(m/min)241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114~132
取扱説明書(2.36MB)
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)55/60
コード長さ(m)3
ハネ径(cm)38
風量4段速調式
最大風速(m/min)252
最大風量(m3/min)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720
電動機開放型
材質(羽根)樹脂(PP)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100
スイッチ強中弱切り替え
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128
調節方式風速切り替え3段階
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4
材質(羽根)ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)45
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
43.5cm工業扇風機 プラック。・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
色ブラック
消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)43.5
本体質量(kg)4.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400
スタンド折りたたみ式
1台
¥9,880
税込¥10,868
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
持ちやすい大型ハンドル
AC/DCの使用が可能
風速調節は2段階(強/弱)
風向きを上向き45度まで調節可能
タイマー機能付き
付属品ACアダプター
質量(kg)1.9(電池パック除く)
出力DC15V/2.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)
コード長さ(m)1.5
入力AC100V(50/60Hz)
機能自動停止機能(連続運転8時間で)
連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360
保証期間1年
タイマー時間1時間/2時間/4時間
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
1台
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45
羽根枚数5
機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節
トラスコ品番495-8977
材質(ファン)樹脂製
質量(kg)約8
電流(A)1.06
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)62
風量(m3/min)123
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)58
首振角度(°)約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300
風速(m/min)243
材質(羽根)アルミ
首折れ5段階
アズワン品番64-9332-52
上下調整5段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台
付属品連結用ジョイントパーツ(4個)
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632
保証期間5年
材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)(パイプ部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3
電流(A)0.35
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)23
タンク容量(L)25(満タン)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ノズル数6個
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。