冷暖房・換気設備・忌避剤 :「巻き紙」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m 住化エンバイロメンタルサイエンス 動画あり
住化エンバイロメンタルサイエンスヤマビル忌避テープ シャーリー 7cm幅×30m
使いやすい粘着テープで、確実にヤマビルをシャットアウト。自由な長さに指でカットできます。
使用方法<効果的な使い方>【長靴】剥離紙をはがした後、粘着面を長靴上部に隙間ができないよう1周巻きにします。(締め付け部分がある場合はその直下)【地下足袋】剥離紙をはがした後、粘着面を地下足袋上部に1周巻きにしてからハゼの部分が隠れるよう縦に貼り付けます。また、脚絆等の地下足袋カバーを使用される場合は、隙間部分を1周巻きにしてください。 長さ(m)30 幅(cm)7 有効成分リンゴ酸 適合害虫ヤマビル 剤形テープ製剤 7cm幅×30m/巻
1巻
11,900 税込13,090
5日以内出荷

6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 動画あり
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。 付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻 長さ(mm)捕虫シート:15000 幅(mm)捕虫シート:210 消費電力(W)40 誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き 本体寸法(mm)奥行370 本体高さ(mm)1756 本体幅(mm)430
1式
310,000 税込341,000
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります