冷暖房・換気設備・忌避剤 :「床下換気口」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
用途白アリ。
容量(mL)480
剤形エアゾル
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に。狭い空間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性の「エムペトリン」。プロも使っている「トラロメトリン」がスピード殺虫&長期予防。木材防腐剤「シプロコナゾール」配合。大切な家を守ります。逆さ使用OK。「床下換気口用すき間ノズル」付。
適合害虫シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなど
利用場所屋外
1個(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。
成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール
容量(mL)450
質量(g)422
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66
剤形エアゾル
1本(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。
特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果
12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。
プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。
防カビ成分配合。
すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。
【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ
付属品すき間ノズル
トラスコ品番818-5044
種別エアゾール
容量450mL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。
有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分
有効期間1年
アズワン品番64-1139-65
利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大容量の強力噴射スプレーのロングノズルにより7mまで届きます。
エトフェンプロックスを主成分とし、換気口から床下に噴射することで駆除と予防に効果を発揮します。
用途黒アリ、白アリ、ダンゴムシ、ムカデ、キクイムシ類などの駆除と予防
色透明
主な用途床
利用場所屋外
1本(480mL)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
床下に置いて着火するだけの簡単施工。
煙の力ですみずみまで薬剤が行きわたります。
ヤマトシロアリ、イエシロアリ等の地下白アリの予防に。
用途【使用方法】
1.換気口を養生テープ等でふさいでください。
2.排水管の隙間を養生テープまたは濡れタオルなどでふさいでください。
3.床下に設置します。この時、できるだけ奥に向けてください。
4.付属のスリ板で着火します。
5.床下収納庫のフタを閉め、2~3時間は屋外に出てください。
6.くん煙終了後は、窓を開けて充分換気をしてください。
容量(g)100
適合床面積15~20(坪)
臭気低臭(処理時は刺激臭)
性状燻煙剤
施工面積(m2)50~70
1缶(100g)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。