冷暖房・換気設備・忌避剤 :「床暖」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)
暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
質量(kg)29
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)29畳
暖房の目安(木造)18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.7
適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム
耐熱温度(℃)60
表面は超ハイパイル生地、裏面はフランネルの生地を使用しており、極上手触りが楽しめる。リバーシブル仕様。丸洗いで清潔に使える電気毛布。本体の温度を上げ、布団などから移ってきたダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。FUWARI/fuwari/暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/手洗い/洗濯/ハイパイル/フランネル/おしゃれ
材質ポリエステル
用途キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット
材質ポリプロピレン系
質量(kg)0.85
色フローリング調
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
消費電力量(Wh)(弱)40、(強)67
寸法(縦×横)(cm)45×110
表面温度(℃)(弱)約35、(強)約45
1枚
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質ポリエステル100%
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約2
小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。「敷く消臭元」の許諾を受けたホットカーペット。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。暖房面切替は全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。6時間後自動OFFタイマー。裏面すべり止め加工。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。マット/本体/足元暖房/床暖房/冬物家電
材質ポリエステル100%
コード長さ(m)約1.5
表面温度(℃)(強)約45
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.75
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
寸法(cm)180×80
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
消費電力(W)75
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
保証期間1年
表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51
本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム
質量(kg)0.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8
耐熱温度(℃)60
1枚の寸法(mm)300×300×厚さ8
適合床面積1畳
1セット(18枚)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ
材質ポリエステル、アクリル
表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。