冷暖房・換気設備・忌避剤 :「床置き型」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
欠品中
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。
トラスコ品番502-6302
電源(V)単相100 50/60Hz
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。
仕様電源コードプラグ有
トラスコ品番116-2076
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)90
出力(kW)0.25
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250
風量(m3/min)50Hz/60Hz約50
取付寸法(mm)1200×500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400
捕集効率(%)90以上(0.7μm)
吸込口寸法(mm)1000×500
1台
¥749,800
税込¥824,780
30日以内出荷
スリムボディーの床置型。
仕様1人用/対人用
容量(L)(ドレンタンク)7
温度範囲(℃)運転:25~45
関連資料(43.87MB)
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
4日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥568,790
税込¥625,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥493,500
税込¥542,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
60日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
31日以内出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色白
風量調整4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)DC5/2~4A
充電時間(時間)約4~6
風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)3~16
付属品USBケーブル、リモコン
羽根枚数7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
欠品中
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5
色ホワイト
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
操作オンオフスイッチ
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色ホワイト
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
本体質量(kg)2.1
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
首振り3D(360°)と左右
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
付属品ACアダプター
消費電力(W)6
電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約900
首振角度(°)(仰角/俯角)各約56
連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350
質量(g)約950
消費電力(W)最大10
入力DC5V-2.0A(MAX)
バッテリーLi-ion
電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
風量調整○
充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約1000回以上(バッテリー)
リモコン○
使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)
上下伸縮○
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP
質量(g)535
消費電力(W)10
電源DC5V 2A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)140
機能オートオフ:約7時間
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約6
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)
サイズ(mm)185X160X272
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)
リズム風あり
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。
2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。
低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。
らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。
電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。
モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。
充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ
質量(g)約165
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36
機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)
バッテリーLi-ion18650-3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1(Max)
バッテリー容量(mAh)2500
稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機
付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(g)700
消費電力(W)8
電源USB(DC5V 2A)
機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)
連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)
充電時間3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29
風量調整3段階
充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
1
2
3
4
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。