冷暖房・換気設備・忌避剤 :「延長冷風ダクト」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
1台
23,900 税込26,290
9日以内出荷

仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用 材質PVC 寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.5 型番EDS-3C アズワン品番65-2236-71
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,000 税込26,400
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994 適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg)5.2 径(Φmm)180 長さ(m)4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4823 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(m)0.8~3 内径(Φmm)114 外径(Φmm)125
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

ダイキン工業SUASP1BS用延長ダクト
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AU ダクト径(Φmm)125
1本
5,190 税込5,709
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト 全長(mm)350 質量(g)700
1台
9,370 税込10,307
翌日出荷

ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 トラスコ品番528-4834 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)450 内径(Φmm)110 外径(Φmm)125
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4831 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(m)0.8~3 内径(Φmm)175 外径(Φmm)185
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4829 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

62cm~300cmまで可変可能
質量(kg)1.55 寸法(幅W×長さL)(cm)約16×62~300 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,000 税込19,800
欠品中

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番794-8824 適合機種SS-45DH・EH 材質ポリプロピレン(PP) タイプ2口用 長さ(m)4 アズワン品番64-9623-33 径(mm)200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
長さ(m)3 アズワン品番64-4650-85
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷

ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。 トラスコ品番528-4827 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

日動工業排熱ダクト
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24 質量(kg)2.2
1本
5,980 税込6,578
欠品中

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります