冷暖房・換気設備・忌避剤 :「扇風機 取付 金具」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.9
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)樹脂
首振り左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)約0.15
外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)10
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。