冷暖房・換気設備・忌避剤 :「扇風機羽根のみ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

ハネ径(cm)45 適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C 羽根枚数4 材質(羽根)樹脂
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZ ハネ径(cm)45 羽根枚数4 材質(羽根)アルミ
1個
3,530 税込3,883
3日以内出荷

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4 材質(羽根)プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

1台
2,790 税込3,069
6日以内出荷

ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515 適合機種TFBAシリーズ 品名アルミハネ 部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm) ハネ径(cm)45
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります