冷暖房・換気設備・忌避剤 :「振動 タイマー」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。
付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)2.5 ホワイト 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3 モード温風:強、弱、送風 安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能 入タイマー4/6/8(時間) 切タイマー1/2/3(時間)
1個
12,480 税込13,728
5日以内出荷

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)330 入力DC5V USBポート 電源自動OFF約7時間 角度調整範囲(手動)上下45度 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9 首振り(自動)左右100度 加湿量(mL/h)最大約50 切タイマー1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ライトグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

リズム加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。 付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 質量(kg)3 ウォームグレー 電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22 タンク容量(L)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257 適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳) 連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65 主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間) 運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog) 加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
36,182 税込39,800
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります